Non Brand Water Level Transmitter

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Accuracy (%)0.5 FS
Length (m)0 to 5
Output Signal (mA)4 to 20, Two wire
Power Supply (V)DC 24
Sensor Tube Diameter (mm)24.5
Sensor Tube Length (mm)96
Temperature (°C)-20 to 55
Waterproof ClassIP68

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan