MSA Softness Tester

Sebelum PPN:
Rp249.999.900
Spesifikasi
Aperture (mm)35, 25 and 20 (15 and 10 optional for special applications)
Cylindrical Mass (g)530 ± 10
Dimensions (cm)49x15x11
Load Pin Travel (mm)11.5 ± 0.1 in 1.5s ± 0.5s
Static Force (N)5.20 ± 0.1
Total Test Force (N)6.13 to 5.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan