PiTape Outer Diameter Pipe Tape

Sebelum PPN:
Rp29.999.900 - Rp69.999.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±0.03
Body Width (mm)12.7
Material (Tape)Steel
Tape Thickness (mm)0.254
Width (mm)Vernier: 6.35, Main scale: 6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan