K-Met Vernier Caliper with Thumb Lock and Depth Gauge

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Arm Length (mm)40
FeatureMonoblock, Depth Gauge
MaterialINOX
Size (mm)160
StandardČSN 25 1238, DIN 862
Typemm+inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Caliper with depth gauge and internal measurement, screw locking, vernier mm + inch, 160 mm/40 mm, 0.02 mm, monoblock, INOX
160/40mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan