K-Met Steel Marking Gauge

Sebelum PPN:
Rp3.899.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
Resolution (mm)0.05
TypeT

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Drawing caliper 160 mm/0.05 mm, type T, a = 120 mm
160mm/120mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan