K-Met Stainless Steel Precision Straight Edge

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Accuracy class1
Dimension L (mm)1000
Dimensions s (mm)50
Dimensions t (mm)10
StandardDIN 874
Surface FinishStainless Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
KINEX/K-MET control ruler (for flatness measurement) 1000x50x10 mm, STAINLESS STEEL surface finish, accuracy class, DIN 874
1000x50x10mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan