K-Met Solar Digital Caliper

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp8.599.900
Spesifikasi
Arm Length (mm)40
Resolution (mm)0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Digital solar caliper KINEX/K-MET, 150mm, 0.01mm, arms 40, with upper blades
150/40mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan