K-Met Shock Proof Dial Gauge

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Contact ThreadM2.5
Diameter (mm)60
FeatureShockproof
Resolution (mm)0.01
Stroke (mm)0 to 10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dial indicator KINEX/K-MET, diameter 60 mm, 0.01 mm, stroke 0-10 mm, SHOCK PROOF design, interchangeable contact thread M2.5.
This product is a replacement for the discontinued model 1157 .
0.01mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan