K-Met Set of Digital Micrometers

Sebelum PPN:
Rp24.999.900 - Rp26.999.900
Spesifikasi
Set of Content7031-02-025, 7031-02-050, 7031-02-075, 7031-02-100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The set includes:
7031-02-025 - Digital caliper micrometer K-MET 0-25 mm, 0.001mm, DIN 863, IP 65
7031-02-050 - Digital caliper micrometer K-MET 25-50 mm, 0.001mm, DIN 863, IP 65
7031-02-075 - Digital caliper micrometer K-MET 50-75 mm, 0.001mm, DIN 863, IP 65
7031-02-100 - Digital caliper micrometer K-MET 75-100 mm, 0.001mm, DIN 863, IP 65
KINEX digital micrometer set

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan