K-Met Set of 3-point Internal Micrometers with Setting Ring

Sebelum PPN:
Rp19.999.900 - Rp86.999.900
Spesifikasi
Gauge TypeHollow
StandardDIN 863, IP 54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Set of three-point micrometers (hollow gauges) KINEX/K-MET 2-3 mm, 0.001 mm, DIN 863, IP 54, accuracy 0.004 mm. Set includes: dia. 2-2.5; 2.5-3 mm, adjustment ring dia. 2.5 mm - only 2 styli.
2-3mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan