K-Met Screw Thread Micrometer

Sebelum PPN:
Rp5.399.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
Included Extensions (mm)0.6 to 0.9, 1 to 1.75, 2 to 3, 3.5 to 5, 5.5 to 7
Resolution (mm)0.01
StandardDIN 863

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thread caliper micrometer KINEX/K-MET 0-25 mm/0.01mm, DIN 863. The package includes extensions 0.6-0.9mm / 1-1.75mm / 2-3mm / 3.5-5mm / 5.5-7mm
0-25mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan