K-Met Non-Contact Digital Infrared Thermometer

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Measuring Range (°C)-50 to 700
Resolution (°C)0.1
TypePistol Thermometer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Digital pistol thermometer, temperature range -50 °C ~ +700 °C, 0.1° division

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan