K-Met Measuring Wheel Analog

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Accuracy (cm)±10 per 100m
FeatureFoldable
Folded Length (mm)550
Measuring Range (m)0 to 9999.9
Unfolded Length (mm)1110
Weight (g)1530
Wheel Diameter (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Measuring wheel, wheel diameter 300 mm, measurement length - 9999.9 m, measurement accuracy ±10 cm/100 m, length when folded 550 mm, length when unfolded 1110 mm, weight 1530 g.
This product is a replacement for the discontinued model 8057 .
D 300 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan