K-Met Long Steel Tape - First Class

Sebelum PPN:
Rp8.999.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Accuracy class1
FinishPolyamide
MaterialSteel
StandardČSN 25 1150
Tape Width (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
KINEX/K-MET tape 30m, tape width 13 mm, accuracy class 1, steel tape - polyamide finish. ČSN 25 1150
This product is a replacement for the discontinued model 8010-02-030 .
13 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan