K-Met Digital Micrometer with Spikes

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Angle (°)30
Size (mm)0 to 25
StandardDIN 863

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Digital micrometer with tips KINEX/K-MET 0-25 mm, DIN 863
0-25mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan