K-Met Digital Dial Gauge Absolute Zero

Sebelum PPN:
Rp8.599.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
Contact ThreadM2.5
Diameter (mm)60
Stroke (mm)0 to 12.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Digital dial indicator KINEX/K-MET ABSOLUTE ZERO diameter 60 mm, 0.001 mm, stroke 0-12.7 mm. With data output via INTERFACE KINEX/K-MET order no. 6040-05-900. Thread of interchangeable contact M2.5.
0.001mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan