K-Met Digital Caliper without Upper Jaws

Sebelum PPN:
Rp7.499.900
Spesifikasi
Arm Length (mm)90
FeatureBig Display, Without Upper Blades
Measuring Range (mm)0 to 300
Resolution (mm)0.01
Size (mm)300/90
StandardISO 13385-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Digital caliper 300mm, 0.01mm, arms 90mm, DIN 862, BIG DISPLAY, without upper blades, ČSN EN ISO 13385-1
300/90mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan