K-Met Digital Caliper

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp13.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Digital caliper KINEX/K-MET 150 mm, 0.01 mm, arms 40 mm, DIN 862, BIG DISPLAY, with upper knives, ČSN EN ISO 13385-1, SUITABLE FOR CALIBRATION.
When switching off and on, the caliper must be calibrated "click the jaws to 0 mm and reset the display", this will achieve correct measurement with each series.

150mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan