K-Met Digital 3 Point Internal Micrometer

Sebelum PPN:
Rp38.999.900 - Rp129.999.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)0.005
Extension (mm)150
PackagingAluminum Transport Box
StandardDIN 863, IP 54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Digital three-point micrometer (hollow gauge) KINEX/K-MET 87-100 mm, DIN 863, IP 54, accuracy 0.005 mm, adjustment ring dia. 87 mm, extension 150 mm. Aluminum transport box.
87-100mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan