K-Met 3 Point Internal Micrometer

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp24.999.900
Spesifikasi
Gauge TypeCavity
PackagingAluminum Transport Box
StandardDIN 863

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Three-point cavity micrometer (cavity gauge) KINEX/K-MET, dia. 2-2.5 mm, 0.001 mm, adjustment ring dia. 2.5 mm, DIN 863. Accuracy 0.004 mm. Aluminum transport box. Small diameter micrometers are supplied with only 2 contacts.
2-2.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan