Taffware Pemotong Strofoam Gabus

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Cable Length (mm)1650
Length Blade (mm)100
MaterialPlastic & Iron
Overall Length (mm)250
Power (W)30
Voltage (V)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Memotong styrofoam dengan pisau atau gunting bisa menimbulkan potongan yang melenceng dan kurang presisi. Agar menghasilkan potongan yang presisi dan bersih, Anda harus menggunakan pemotong styrofoam dari Taffware. Dengan suhu panas pada bilah pemotongnya, hasil pemotongan pun menjadi lebih rapi tanpa tenaga yang berarti. Anda bisa menggunakan alat potong ini untuk gabus atau busa.

Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x Taffware Pemotong Styrofoam Gabus Polystyrene Cutting Machine 10cm 30W - CT10
1 x Adaptor Daya EU Plug
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Presisi dan Bersih
Pemotongan busa dengan metode pemanasan mampu memberikan tingkat presisi dan akurasi lebih tinggi dibandingkan dengan pisau atau gunting. Hasil potongan akan lebih lurus dan Anda tidak perlu melakukan banyak gerakan untuk memotong busa.

Desain Ergonomis
Handle yang panjang membuat Anda dapat menggenggam pemotong styrofoam dengan aman dan nyaman. Bagian handle memiliki tekstur yang berfungsi supaya tangan tidak tergelincir saat menggunakannya.

Material Berkualitas
Pemotong styrofoam terbuat dari besi berkualitas tinggi sehingga dapat menghantarkan panas dengan baik dan cepat. Bagian pegangan terbuat dari material plastik sehingga nyaman untuk dipegang.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan