Spesifikasi
| Allergy Prevention | None |
|---|---|
| Color | Brown |
| Cuff Style | Straight |
| External Glove Surface | Smooth with Micro-Textured Coating |
| Glove Layering Recommendation | Outer glove or inner glove |
| Grip Level | Medium |
| Internal Glove Surface | Chlorinated |
| Material | Natural Rubber Latex |
| Pore-free (inspection Level I) | 0.4 AQL |
| Sterile | Yes |
| Tested For Use With Chemotherapy Drugs | Yes, according to ASTM D6978 (Not listed in the U.S. FDA 510(k)) |
| Thickness | Micro |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Sensitivitas rabaan yang lebih tinggi: Formulasi lembut yang dipadukan dengan proses unik menghasilkan sarung tangan lateks bebas bedak yang 20% lebih tipis dibandingkan rangkaian lateks standar Ansell, menghadirkan keseimbangan ideal antara sensitivitas rabaan dan keluwesan
Kenyamanan yang lebih tinggi: Sarung tangan bedah steril ini juga menawarkan kenyamanan dan perlindungan luar biasa bagi pemakainya berkat formulasinya yang lembut namun kuat
Cengkeraman yang lebih baik: Permukaan luarnya halus dengan hasil akhir bertekstur mikro untuk penanganan instrumen bedah yang aman, bahkan dalam kondisi basah
Mengurangi kelelahan mata: Sarung tangan lateks ini berwarna cokelat untuk membantu mencegah kelelahan mata akibat silau saat pembedahan
Diuji untuk penanganan obat kemoterapi: Sarung tangan bebas bedak GAMMEX™ Latex Sensitive diuji sesuai dengan ASTM D6978 dan dapat digunakan dengan aman untuk berbagai obat kemoterapi**
Kenyamanan yang lebih tinggi: Sarung tangan bedah steril ini juga menawarkan kenyamanan dan perlindungan luar biasa bagi pemakainya berkat formulasinya yang lembut namun kuat
Cengkeraman yang lebih baik: Permukaan luarnya halus dengan hasil akhir bertekstur mikro untuk penanganan instrumen bedah yang aman, bahkan dalam kondisi basah
Mengurangi kelelahan mata: Sarung tangan lateks ini berwarna cokelat untuk membantu mencegah kelelahan mata akibat silau saat pembedahan
Diuji untuk penanganan obat kemoterapi: Sarung tangan bebas bedak GAMMEX™ Latex Sensitive diuji sesuai dengan ASTM D6978 dan dapat digunakan dengan aman untuk berbagai obat kemoterapi**
Peringatan
PERHATIAN: Keamanan penggunaan sarung tangan ini oleh individu yang sensitif terhadap lateks belum dapat dipastikan. Produk ini mengandung lateks karet alam, yang dapat menyebabkan reaksi alergi.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Sekali%20Pakai/ANSELL%20Gamex%20Hand%20Gloves/05P118014005-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
