EZY Tempat Sampah Plastik Round

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
Capacity (L)10
Dimensions (cm)23.4x23.4x31.6
MaterialPlastic PP
TypeWithout a Lid

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tempat sampah serbaguna ini menawarkan solusi praktis untuk pengelolaan sampah. Hadir dengan desain tanpa tutup yang yang memudahkan Anda saat membuang sampah. Terbuat dari material berkualitas tinggi, tempat sampah ini kokoh dan tahan lama. Kapasitasnya yang besar menjadikannya ideal untuk penggunaan di berbagai tempat, termasuk hunian pribadi, kantor, atau area komersial.

Recyclable
Terbuat dari material plastik PP yang dapat didaur ulang sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan jenis plastik lainnya yang sulit didaur ulang.

Tahan sinar UV
Tempat sampah ini tahan terhadap sinar UV sehinnga tidak mudah rapuh atau retak ketika terkena sinar matahari langsung dalam jangka waktu lama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan