Maxipure UV Disinfection System Supreme

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
ColorSilver
Flow Rate (gpm)52
Main Body Material304 Stainless Steel
Operating Pressure (psi)125
Operating Water Temperature (°C)2 to 40
Power Supply (V/Hz)110 to 220 / 50 to 60
Turbidity (NTU)<1
UV Lamp Lifetime (hour)10000
Water Hardness (gpg)<7
Water Hardness (mg/L)<120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1 set include :
- chamber
- light
- adaptor
- seal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan