EZY Stainless Cabinet Swing Door with Splashback

Sebelum PPN:
Rp8.299.900
Spesifikasi
ContentEZ 02-0600 + 32-DPK-0600 + 32-0600-EP + 32-MS-0600
Height (mm)900
Length (mm)600
MaterialSUS201
Thickness (mm)1
Width (mm)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cabinet DPK 600 Set
Consist of :
- Workbench with Splashback Ez 02-0600
- Door panel kit EZ 32-DPK-0600
- End panel kit Ez 32-0600-EP
- Midshelf Ez 32-MS-0600
Peringatan
- Item dikirim dalam kondisi belum terinstall (knock down). Sudah dilengkapi dengan manual book dan akan dikirimkan video tutorial untuk proses instalasi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan