ZPER Spray Gun Fan Nozzle High Pressure

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Content988VF+2Battery
Current (A)6
Direct Spray Range (m)4 to 6
Flow Rate (L/minute)5.5
Pipe Length (m)5
Power (W)300
Pressure (MPa)3 (100 Bar)
Speed (rpm)19000
Voltage (V)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan