STAMVICK Tang Potong Stainless Steel

Sebelum PPN:
Rp61.900
Spesifikasi
FabricationDrop-Forging
FinishingSilver Matt Fully Polish
Handle MaterialRubber
MaterialChrome Vanadium Steel
Size (inch)5
Size (mm)125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Panjang keseluruhan tang adalah 125 mm atau 5 inch.
- Diproduksi dengan presisi dan disepuh untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan produk ini.
- Sudah dilindungi dengan pegangan karet
- Bahan Baja Chrome Vanadium yang telah diberi Anti Karat.
- Pabrikasi dengan metoda Drop-Forging untuk meningkatkan kekerasan kunci.
- Silver Matt Fully Polish Finishing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan