NBK Torque Control Knob

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Dimension D (mm)62
Dimension H (mm)54
Dimension Lf Min (mm)17
Dimension M (mm)M10
Dimensions d (mm)19
Dimensions d2 (mm)33
Dimensions h (mm)15.5
M coarseM10
Material(Body) Aluminum alloy/anodized (black), (Screw part) SUM22L/iron oxide coating (black), (Cap) Nylon 6 (light gray)
Screw StandardsCoarse Thread
Screw pitch1.5
Tightening Torque (N m)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan