Jimco Metal Element Air Filter (Filter Udara)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Filter TypeAir Filter
Height (mm)305
Inner Diameter (mm)88/16.7
Outer Diameter (mm)155
Type DetailMetal E/C Element

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan