ECLIPSE Aviation Snip

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Cutting Capacity Cold Rolled Steel Plate (mm)1.22
Cutting Capacity Stainless Steel (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cuts up to 1.2mm cold rolled steel and 0.7mm stainless steel. Drop forged alloy steel blades give a longer cutting life, whilst the spring loaded handles ensure a fast, smooth cutting action.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan