Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Arbor HoleM16 P=2.0
Brush Diameter (inch)4
MaterialSteel
Maximum Speed (rpm)9500
Wire Length (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Kegunaan
Menghilangkan sisik, karat & cat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan