Non Brand Temperature Sensor Infrared

Sebelum PPN:
Rp8.999.900
Spesifikasi
Output Signal(4~20) mA, 0~5V, 0~10V, RS485 can be customized
Response Time (ms)300 (95%)
Spectral Range (µm)8 to 14
Supply Voltage10~30V DC,15~30V DC(0~10V),5~30V DC(RS485)
Temperature measurement accuracy±2% of the measured value or ±2.5°C, whichever is greater

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan