BLU-MOL Standard Tungsten Carbide Tipped Hole Cutter

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
Bit Size (mm)32
Diameter (mm)32
MaterialTungsten Carbide
Shank Size (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan