KONPA Clamping Collet

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
Clamping Size (mm)20
Collet StandardDIN 6343
Head Angle (°)15
Head Diameter (mm)49
Shank Diameter (mm)38
Total Length (mm)108

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan