Non Brand Air Quality Monitor 8in1

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
Atmospheric Pressure (Kpa)86 to 106
Detection Method for PMLaser scattering
Detection Temperature (°C)-10 to 50
Detection Temperature (°F)14 to 122
Display Mode2.8-inch LCD, 320 × 240 pixels
Product Dimension (mm)155x87x35
Relative Humidity (%)20 to 85
Sampling Time (s)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan