ELORA Torque Wrench

Sebelum PPN:
Rp42.999.900
Spesifikasi
Graduation (N m)20
Graduation (ft lbs)20
Graduation (inch lbs)200
Graduation (kgm)2
Length (mm)1070
Male Square Drive (inch)3/4
Measuring Range (N m)200 to 800
Measuring Range (ft-lb)140 to 600
Measuring Range (inch lbs)1800 to 7200
Measuring Range (kgm)22 to 82

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan