EARTH MAN Hobby Router

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Chuck Capacity (mm)2.35
Cord Length (m)Approximately 1.6
Frequency (Hz)50/60
InputAdapter) AC100V
Input Capacity (W)5.6
Operating Time (minute)10
Output (A)0.4
Output (V)DC14
Power Consumption Rated (W)12
Rotation Speed (rpm)6000 to 13000
Voltage (V)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan