HONEYWELL Flammable Gas Sensor

Sebelum PPN:
Rp49.999.900
Spesifikasi
CommunicationRS485, MODBUS RTU
Conduit Connection (inch)2 x 3/4 NPT
Inrush Current (mA)800 @ 24 VDC Max.
MountingIntegral Mounting Plate, 4 x Mounting Holes, M8 Bolts
Operating Temperature (°C)-40 to 65
Output Current (mA)4 to 20, Sink or Source
Supply Current (mA)208.3
Supply Voltage (V)DC 16 to 32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan