Lexar Flash Drive JumpDrive S60

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Capacity (gb)128
Dimensions (inch)0.8x2.15x0.37 (LxWxH)
Dimensions (mm)20.04x54.7x9.6 (LxWxH)
InterfaceUSB 2.0
Operating Temperature (°C)0 to 60
Operating Temperature (°F)32 to 140
Storage Temperature (°C)-20 to 85
Storage Temperature (°F)-4 to 185
System SupportedPC and Macc® systems

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan