Lexar BLUE microSDXC

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
Capacity (TB)2
Dimensions (inch)0.43x0.59x0.04 (WxLxH)
Dimensions (mm)11x15x1 (WxLxH)
InterfaceUHS-I
Operating Temperature (°C)0 to 70
Operating Temperature (°F)32 to 158
PerformanceRead speeds of up to 160MB/s1
Storage Temperature (°C)-25 to 85
Storage Temperature (°F)-13 to 185

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan