V-Gen SD Card Hyper EVO

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Capacity (gb)32
Card Dimensions (mm)32x24x2.1 (LxWxH)
Operating Temperature (°C)-25 to +85 (Recommended)
Read Speed (mbps)Up to 280
Speed ClassUHS speed class 3
Storage Temperature (°C)-40 to +85 (Recommended)
Write Speed (mbps)Up to 250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
4K Ultra HD ( 3840×2160 pixels)
RoHS ( bebas bahan kimia berbahaya )
Waterproof , Shockproof , Weatherproof , X-Rayproof

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan