Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp7.699.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Buffered/Unbuffered | Unbuffered |
|---|---|
| Category | Laptop / Mini-PC |
| Clock Frequency (MHz) | 2800 |
| Data Integrity | No |
| ECC Support | No (Non-ECC) |
| Form Factor | 262-pin SO-DIMM |
| Latency | CL46 |
| Memory Technology | Samsung, Hynix, Micron |
| Memory Type | DDR5 |
| Operating Temperature (°C) | 0 to 85 |
| Product Type | U-DIMM (Unbuffered DIMM) |
| Size (mm) | 69.6x30x3 |
| Speed | DDR5-5600MHz / PC5-44800 |
| Voltage (V) | 1.1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
RAM DDR5 SO-DIMM berkecepatan 5600 MHz (PC5-44800) ini dirancang untuk Laptop dan Mini PC generasi terbaru yang membutuhkan performa memori lebih tinggi untuk beban kerja modern. Dengan bandwidth yang lebih besar dibanding DDR5 4800 serta efisiensi daya yang lebih baik, modul ini memberikan respons sistem yang lebih cepat, multitasking yang lebih lancar, dan stabilitas optimal untuk produktivitas tinggi maupun konten kreatif.
Didukung PMIC (Power Management IC) terintegrasi dan arsitektur DDR5 terbaru, memori ini sangat cocok untuk workstation portabel, laptop performa tinggi, dan mini PC modern yang masih menggunakan platform DDR5 sebelum beralih ke generasi lebih lanjut.
Didukung PMIC (Power Management IC) terintegrasi dan arsitektur DDR5 terbaru, memori ini sangat cocok untuk workstation portabel, laptop performa tinggi, dan mini PC modern yang masih menggunakan platform DDR5 sebelum beralih ke generasi lebih lanjut.
Peringatan
Pastikan perangkat mendukung DDR5 SO-DIMM (tidak kompatibel dengan DDR4/DDR3).Fitur
Features :Teknologi Memori DDR5 Terbaru: Kecepatan 5600 MHz (PC5-44800) memberikan bandwidth lebih besar dibanding DDR5 4800.
Efisiensi Daya Lebih Baik: Tegangan lebih rendah 1.1V dengan PMIC terintegrasi untuk stabilitas dan efisiensi energi.
Kinerja Multitasking Tinggi: Ideal untuk produktivitas tinggi, editing, rendering ringan, dan aplikasi modern.
Kualitas Terpercaya: Menggunakan chip terpercaya Samsung / Hynix / Micron.
Kompatibilitas Platform Modern: Form factor 262-pin SO-DIMM khusus untuk laptop, mini PC atau perangkat berbasis SODIMM DDR5.
Pilihan Kapasitas Fleksibel: Tersedia 8GB / 16GB / 32GB sesuai kebutuhan sistem.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
