Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp7.099.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Buffered/Unbuffered | Unbuffered |
|---|---|
| Category | Laptop / Mini-PC |
| Clock Frequency (MHz) | 2400 |
| Data Integrity | No |
| ECC Support | No (Non-ECC) |
| Form Factor | 262-pin SO-DIMM |
| Latency | CL40 |
| Memory Technology | Samsung, Hynix, Micron |
| Memory Type | DDR5 |
| Operating Temperature (°C) | 0 to 85 |
| Product Type | U-DIMM (Unbuffered DIMM) |
| Size (mm) | 69.6x30x3 |
| Speed | DDR5-4800MHz / PC5-38400 |
| Voltage (V) | 1.1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
RAM DDR5 SO-DIMM berkecepatan 4800 MHz (PC5-38400) ini dirancang untuk Laptop dan Mini PC generasi terbaru yang menggunakan platform DDR5. Dengan bandwidth lebih besar, efisiensi daya yang lebih baik, serta PMIC (Power Management IC) terintegrasi, memori ini memberikan performa yang lebih responsif dan stabil untuk kebutuhan komputasi modern seperti multitasking berat, produktivitas tinggi, dan aplikasi kreatif.
Sebagai standar awal DDR5 SO-DIMM, modul ini menjadi solusi ideal untuk sistem modern yang membutuhkan peningkatan performa dibanding DDR4, sekaligus siap menghadapi kebutuhan jangka panjang.
Sebagai standar awal DDR5 SO-DIMM, modul ini menjadi solusi ideal untuk sistem modern yang membutuhkan peningkatan performa dibanding DDR4, sekaligus siap menghadapi kebutuhan jangka panjang.
Peringatan
Pastikan perangkat mendukung DDR5 SO-DIMM (tidak kompatibel dengan DDR4/DDR3).Fitur
Features :Teknologi Memori DDR5 Terbaru : Kecepatan 4800 MHz (PC5-38400) dengan bandwidth jauh lebih tinggi dibanding DDR4.
Efisiensi Daya Lebih Baik : Tegangan lebih rendah 1.1V dengan PMIC terintegrasi untuk stabilitas dan efisiensi energi.
Kinerja Multitasking Tinggi : Cocok untuk laptop modern, workstation portabel, dan mini PC performa tinggi.
Kualitas Terpercaya : Menggunakan chip terpercaya Samsung / Hynix / Micron.
Kompatibilitas Platform Modern : Form factor 262-pin SO-DIMM khusus untuk laptop, mini PC atau perangkat berbasis SODIMM DDR5.
Pilihan Kapasitas Fleksibel : Tersedia 8GB / 16GB / 32GB sesuai kebutuhan sistem.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
