V-Gen Platinum PC DDR5 4800MHz

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp7.099.900
Spesifikasi
Buffered/UnbufferedUnbuffered
CategoryDesktop PC / Workstation
Clock Frequency (MHz)2400
Data IntegrityNo
ECC SupportNo (Non-ECC)
Form Factor288-pin DIMM
LatencyCL40
Memory TechnologySamsung / Hynix / Micron
Memory TypeDDR5
Operating Temperature (°C)0 to 85
Product TypeU-DIMM (Unbuffered DIMM)
Size (mm)130x30x2
SpeedDDR5-4800MHz / PC4-38400
Voltage (V)1.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
RAM DDR5 UDIMM (Unbuffered DIMM) berperforma tinggi ini dirancang untuk Desktop PC dan Workstation yang membutuhkan peningkatan kecepatan sistem, multitasking lebih lancar, dan respons komputasi yang lebih cepat. Dengan teknologi terbaru DDR5 berkecepatan 4800 MHz (PC5-38400), RAM ini menawarkan bandwidth lebih besar dan efisiensi daya lebih baik dibanding generasi sebelumnya, menghadirkan stabilitas optimal untuk gaming, pekerjaan profesional, maupun penggunaan harian.
Peringatan
Tidak mendukung ECC (Non-ECC), dan tidak buffered.
Fitur
Teknologi Memori DDR5 Terbaru: Kecepatan hingga 4800 MHz (PC5-38400) untuk peningkatan performa signifikan dibanding DDR4.
Stabil dan Efisien: Konsumsi daya rendah pada tegangan 1.10V dengan PMIC terintegrasi.
Multitasking Lebih Lancar: Cocok untuk produktivitas tinggi, multitasking berat, konten kreatif, dan komputasi modern.
Kualitas Terpercaya: Menggunakan chip terpercaya Samsung / Hynix / Micron.
Kompatibilitas Luas: Form factor 288-pin U-DIMM, cocok untuk Desktop PC / Workstation Non-ECC.
Pilihan Kapasitas Fleksibel: Tersedia 8GB / 16GB / 32GB sesuai kebutuhan sistem.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan