RAVEN Roda Hand Pallet Besar

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp219.900
Spesifikasi
As Diameter (mm)20
Bearing6204
Diameter (inch)7
Diameter (mm)180
Wheel Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan