KREZT Stand Microphone

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Base Diameter (mm)250
Base TypeMetal Cover, Stable and Anti-Wobble
Boom Arm Length (mm)550 to 900
MaterialFull Metal
Stand Height (mm)1000 to 1650

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan