Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)6,000
Bluetooth Version5.2
Camera (MP)13 (Rear), 8 (Front)
ColorRandom Color
Dimensions (mm)171.56 x 79.47 x 8.15
Display Size (inch)6.9
Display TypeLCD
Fast Charging (W)15
GPUMali-G57
Headphone Jack (mm)3.5
Network4G LTE
Operating SystemXiaomi HyperOS 3
ProcessorUNISOC T7250, Octa-Core, 1.8 GHz
RAM (Gb)4
Refresh Rate (Hz)Up to 120
Resolution1600 x 720
SIMDual SIM, Dual Standby
Storage Capacity (GB)128

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan