ATEN VGA/HDMI KVM over IP Console Station

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
Audio Port2 x Audio Jack Female
Dimensions (cm)17.42x15.54x2.88
Housing MaterialMetal
Lan port1 x RJ-45 Female
Operating Temperature (°C)0 to 40
Power SupplyDC 5 V
Storage Temperature (°C)-20 to 60
USB Port2 x USB Type-A Female
Video Input1 x HDB-15 Female, 1 x HDMI Female
Video Resolution1920 x 1200 @ 60 Hz

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan