MSI Monitor Gaming

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
Aspect Ratio16:9
Brightness (nits)300
Dimensions (mm)557.1x220.1x418.5 (with Stand)
HDMI2 x HDMI 2.0b
Panel TypeRapid IPS
Power Input100–240 V, 50/60 Hz
Resolution1920 x 1080 (FHD)
Response Time (ms)1 (MPRT), 0.5 (GTG)
Screen Size (inch)24.5
Tilt Adjustment (°)5 to 20
Vesa Mounting (mm)100x100
Viewing Angle (°)178 (H) / 178 (V)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait