TRUSCO Steel Phoenix Rack 4-Tier

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Body MaterialSteel
Dimensions (mm)1200x600x1631
Effective Width (mm)1118
Maximum Load Capacity (kg/unit)150
Number of Shelves (Tiers)4
Pipe Diameter (mm)31.8
Shelf Adjustment Pitch (mm)25
Uniform Load Capacity (kg/tier)150
Wheel Diameter (mm)125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan